- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- 管ヒューズ 端子のおすすめ人気ランキング
管ヒューズ 端子のおすすめ人気ランキング
2026/04/17更新309件の「管ヒューズ 端子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「管ヒューズホルダー用 端子」、「ヒューズ金具」、「配線 付き ヒューズ」などの商品も取り扱っております。
用途電装品の増設・保護にセット内容管ヒューズホルダー(30mmヒューズ用)5個、専用端子10個適合電線0.5~2.0sqRoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥879税込¥967
当日出荷
定格電流(A)3定格電圧(V)AC125種類ヒューズホルダ板厚(mm)(ヒューズ止金具)0.3材質(絶縁体)ポリプロピレン絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上材質(金具)黄銅適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.35×31.8、Φ6.4×30耐電圧(V/min)AC1500
1個
¥229税込¥252
当日出荷
種類ヒューズホルダ取付方式中継取付絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上端子金具はんだ付け用端子リード線無色(本体)黒
材質真鍮+錫メッキ使用可能電力DC12V180W以下/DC24V360W以下適合電線1.5~2.5sq(16-14AWG)使用可能電流(A)4~15関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
適合FG-20、FG-30タイプ横型種類ヒューズホルダ適合規格RoHS対応定格電圧(V)250定格電流(A)10端子ねじM3×5(バインドネジ)材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)取付ねじM4絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上端子金具ネジ締付端子(M3)リード線無色(本体)黒適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8ねじ締付トルク(N・m)端子ネジ:0.5以下。取付ネジ:1.2以下耐電圧(V/min)AC1500
リード線付きで取付けに便利
用途電装品、電装回路の保護に。材質ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
リード線がついているので取付の際に便利にご使用頂けます。
用途電装品・回路の保護や漏電防止等コード径(Φmm)約15適合ヒューズ管サイズ(mm)6.5×30関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS対応品
材質(グロメット)シリコーンゴム材質(本体)(グロメット)シリコーンゴム種類ヒューズホルダ定格電流(A)7材質(絶縁体)ポリカーボネート(UL94V-2)保護等級IP66絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上(充電部~可触部間)材質(Oリング)シリコーンゴム端子金具ハンダ付け用端子色(本体)透明端子ハンダ付けRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
SCHURTERSchurter ヒューズクリップ, CSOシリーズ
種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250AC定格電流(A)10(VDE)、10(UL/CSA)適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10.3×38RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(mm)(ホルダー部)15×55×13色(配線)赤タイプ管タイプ(6.35×30mm)
1個
¥399税込¥439
当日出荷
本体側面にある凹凸を利用して連結することで多極化が可能な製品です。(UL、CSA規格取得済み)
適合FG-10タイプ横型連結式種類ヒューズホルダ取付方式基板用取付適合規格UL規格、CSA規格、RoHS対応定格電圧(V)125定格電流(A)5材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)取付ねじM3絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上リード線無色(本体)黒適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5.2×20ねじ締付トルク(N・m)0.5以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500
15A用溶断表示
材質(本体)PBT樹脂 G-30%(黒)材質(カバー)ポリカーボネート(透明)材質(クリップ)燐青銅、錫メッキ取付方式M4ビス10~12mm又はDINレール連結式(規格レール適合)適合ヒューズ管サイズ(mm)6.4×30種類ヒューズホルダ定格電流(A)(回路)最大15AC~連続10結線方式4×8セルフアップビス、鉄クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(V)AC250遮断電流(A)100種類ガラス管ヒューズ
ミニ平型ヒューズ用のホルダーです。
※ヒューズは付属しておりません。
用途漏電防止に。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
適合FG-30タイプ中継型種類ヒューズホルダ取付方式中継取付適合規格RoHS対応定格電圧(V)125定格電流(A)3材質(絶縁体)AS絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)端子金具ハンダ付け用端子リード線無色(本体)透明適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000
1個
¥319税込¥351
当日出荷
定格:AC250V
ヒューズ定格7A以下
中継用
全長:20mm
用途中継用定格250V質量(g)12種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×10リード線有











![管ヒューズホルダー BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono33120613-230522-02.jpg)











![管ヒューズホルダー BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono44166317-190701-02.jpg)